GBO2-1851 防音シート TRUSCO 08410455

防音シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08410455 品番GBO2-1851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)

仕上り寸法(m)1.91×5.25 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.1 グレー ハトメ数22 用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 トラスコ品番244-0016 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)9.8 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08410455 GBO2-1851 48938416 GBO2-1851 防音シート TRUSCO 防音シート TRUSCO 1枚 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする