※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-2222F  R 普通反射シート TRUSCO 08411286 HS-2222F  R 普通反射シート TRUSCO 08411286

普通反射シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08411286 品番 HS-2222F R
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。
塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。
柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。

レッド トラスコ品番220-8555 寸法(mm)227×227 質量(g)30 反射性能(cpl)20 用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする