TSS-SPR 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 08411523 TSS-SPR 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 08411523 TSS-SPR 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 08411523 TSS-SPR 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 08411523 TSS-SPR 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 08411523

遮熱シート スーパープラチナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別ロール 注文コード08411523 品番TSS-SPR
参考基準価格(税別)¥62,040 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

熱反射性、耐熱性に優れている。
6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。
基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)
日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)

用途
耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)
熱遮蔽用シート
複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。
各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
種別ロール ハトメ数- 仕様加工タイプ:片面アルミペット、加工タイプ:片面アルミペット トラスコ品番276-5730 材質アルミ蒸着フィルム 幅(mm)980 厚さ(mm)1.3 質量(kg)3.3 タイプA種合格品 長さ(m)5 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする