※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFD-320S 収納型フレキシブルダクトΦ32 TRUSCO 08411767 TFD-320S 収納型フレキシブルダクトΦ32 TRUSCO 08411767 TFD-320S 収納型フレキシブルダクトΦ32 TRUSCO 08411767 TFD-320S 収納型フレキシブルダクトΦ32 TRUSCO 08411767

収納型フレキシブルダクトΦ32

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08411767 品番TFD-320S
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。
ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。
必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。
ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。

材質/仕上
ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)
塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S〜TFD320S)
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 用途吸排気用ダクト トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200〜Φ280) 3mm(Φ320〜Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする