曜日別特売

組合せアンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)80外径D(Φmm)140注文コード08411908品番7216CTDBLP4
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
内径d(Φmm)80外径D(Φmm)140幅B(mm)26材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15°内部すきま予圧記号L軽予圧許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000JIS等級4基本定格荷重Cor(N)155000基本定格荷重Cr(N)151000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする