NSK(日本精工)
単式スラストアンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
40
20
25
30
40
外径D(Φmm)
90
47
62
90
幅B(mm)
20
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412242
品番
40TAC90SUDD
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
質量(g)
674
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方