SB-L シダボウキ(長柄) TRUSCO 08412336

シダボウキ(長柄)

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード08412336品番SB-L
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。
水はけが良く、色々な場所に使用できます。
目付:(長柄)180g(短柄)100g

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番176-9723全長(mm)1250繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 外構床の掃き掃除

シダの量が多くコシもある。先で触れる感じでしっかり掃き寄せできる。取り付け部分も固く頑丈。

2が参考にしています
2024-10-25
用途: 作業場清掃
丸菱工業株式会社製造業

長柄の寸法が丁度良く。使い勝手が良い
シダの耐久性も良さそう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする