曜日別特売

単列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)30
幅B(mm)9
接触角(°)30°
内容量1個注文コード08412337品番7200ATP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,710
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)30幅B(mm)9材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30°JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
084123377200ATP5084123467200ATP5画像準備中単列アンギュラ玉軸受NSK(日本精工)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする