TK-33 竹クマデ1.43m TRUSCO 08412345

竹クマデ1.43m

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08412345 品番TK-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然にやさしい天然素材100%。
上等品

トラスコ品番176-9740 全長(mm)1400 材質/仕上竹製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31254477
2024-08-27
用途:
屋上の芝生の手入れ
不動産業

以前、アルミ製を購入しましたが、重いので竹製にかえました。 軽くて、柄が長すぎず、扱いやすいです。 収納に高さが必要なので、手入れ用道具のうち、これだけを倉庫に入れています。 屋上の物置に収納できるように、柄の長さが調整できれば、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする