NSK(日本精工)
単列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
60
12
60
10
70
85
95
110
120
130
160
15
45
25
30
140
外径D(Φmm)
130
28
95
30
125
150
170
200
215
230
290
42
100
47
190
幅B(mm)
31
8
18
9
24
28
32
38
40
48
13
25
接触角(°)
15°
30°
15°
40°
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412468
品番
7312CTP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,700
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方