NSK(日本精工)
単列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
140
12
60
10
70
85
95
110
120
130
160
15
45
25
30
140
外径D(Φmm)
190
28
95
30
125
150
170
200
215
230
290
42
100
47
190
幅B(mm)
24
8
18
9
24
28
32
38
40
48
13
25
接触角(°)
15°
30°
15°
40°
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412522
品番
7928CTP4
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
24
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
6700
JIS等級
4
基本定格荷重Cor(N)
95500
基本定格荷重Cr(N)
79500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方