MMBP-2 中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート TRUSCO 08412677 MMBP-2 中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート TRUSCO 08412677

中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08412677 品番MMBP-2
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。

仕様
支柱2本分
シルバー色
推奨アンカー:C-850BT(別売)
セット内容
ベースプレート×2個
支柱取付ボルトM8×15mm×4セット
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33 摘要M3・M5兼用 質量(g/セット)350 トラスコ品番512-1957 質量(g)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08412677
2022-09-03
用途:
棚の床への固定
電気・ガス・熱供給・水道業

設置場所の床面が歪んでおり、一本の支柱ががたつくことからこの商品で固定しました。
専用品だけあって収まりはバッチリです。
因みに手持ちのM10アンカーボルトを床に打ち込み固定しましたが、この商品のボルト穴は無加工で適用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする