曜日別特売

単列深溝玉軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
内容量1個注文コード08413292品番6003DDUC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)35幅B(mm)10材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)41内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)3250基本定格荷重Cr(N)6000シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08413335
2017-04-21
用途: バイクの整備に
s.t.sサンワテクニカルサービス

特に問題は無いと思います。純正部品より安く買えて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする