NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
35
10
12
20
30
35
40
45
50
85
外径D(Φmm)
62
26
28
42
55
62
68
75
80
130
幅B(mm)
14
8
12
13
14
15
16
22
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08413457
品番
6007DDUC3
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
14
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
151
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
6700
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
10300
基本定格荷重Cr(N)
16000
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方