NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
17
50
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
130
35
80
125
130
140
145
150
幅B(mm)
22
10
16
22
24
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08413913
品番
6017VVC3
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥5,313
販売価格(税別)
¥
4,830
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
22
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
918
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
43000
基本定格荷重Cr(N)
49500
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方