NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
170
30
50
65
70
75
90
95
100
150
170
外径D(Φmm)
260
55
80
100
110
115
140
145
150
225
260
幅B(mm)
42
13
16
18
20
24
35
42
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08414096
品番
6034MC3
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
260
幅B(mm)
42
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
6890
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2600
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
161000
基本定格荷重Cr(N)
161000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方