NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
20
25
35
40
45
50
65
70
75
85
110
120
130
140
150
180
外径D(Φmm)
47
52
72
80
85
90
120
125
130
150
200
215
230
250
270
320
幅B(mm)
14
15
17
18
19
20
23
24
25
28
38
40
42
45
52
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08414324
品番
6204ZZC3P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
質量(g)
107
内部すきま予圧記号
C3
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
15000
JIS等級
5
基本定格荷重Cor(N)
6600
基本定格荷重Cr(N)
12800
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方