TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08414585
品番
TG25-20C
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。
軽くて強い製品で、作業性抜群。
取換え時期の分かる安全ライン入り。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
4×25×2000
質量(kg)
0.33
トラスコ品番
287-0134
用途
酸洗い、メッキ工場での使用に最適。
種別
両端アイ形
材質
ポリプロピレン100%
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(t)
(最大)0.5
全長(m)
2
基本使用荷重(t)
0.5
使用荷重(kg)
500
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。