※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG25-30C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414603 TG25-30C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414603 TG25-30C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414603 TG25-30C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414603 TG25-30C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414603

ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08414603 品番 TG25-30C
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。
軽くて強い製品で、作業性抜群。
取換え時期の分かる安全ライン入り。

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm4×25×3000 質量(kg)0.44 トラスコ品番287-0151 用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン100% ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.5 全長(m)3 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)500 最大使用荷重(t)0.5
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする