※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08414716
品番
TG50-40C
参考基準価格(税別)
¥10,030
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。
軽くて強い製品で、作業性抜群。
取換え時期の分かる安全ライン入り。
トラスコ品番
287-0266
材質
ポリプロピレン100%
質量(kg)
0.74
用途
酸洗い、メッキ工場での使用に最適。
種別
両端アイ形
基本使用荷重(t)
1.0
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
4×50×4000
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。