曜日別特売

単列深溝玉軸受

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
内容量1個注文コード08414963品番6218DDUC3
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
内径d(Φmm)90外径D(Φmm)160幅B(mm)30材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)2180内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600JIS等級0基本定格荷重Cor(N)71500基本定格荷重Cr(N)96000シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08414236
2020-01-27
用途: バイクのホイールベアリング交換
有限会社平井電設

ホンダやヤマハのオートバイメーカーではベアリングを製作しておらず、当たり前ですがベアリング製作メーカーから仕入れています。純正部品で取り寄せるより3割程度で購入できるので、ベアリングの4桁番号さえ分かればコスパ最高です。もちろん部品不具合も純正同等です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08414342
2020-04-16
用途: バイクのメンテンナンス

純正同等品を4割程度安く入手することができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする