※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-123 セフティパワーロープ TRUSCO 08415145 SP-123 セフティパワーロープ TRUSCO 08415145

セフティパワーロープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3 注文コード08415145 品番SP-123
参考基準価格(税別)¥16,380 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は全長・長さ・最大使用荷重など13種類から選べます 他の種類を見る

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。
主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。
防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。
油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。
高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。

長さ(m)3 トラスコ品番117-5530 質量(g)480 種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)12
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08415267
2020-06-09
用途:
かごパレを吊るす
株式会社テトラ 様 (製造業)

小さなホイスト(500kg)用に購入しました。引っ掛けるところが細くて、フックに4本かけても余裕です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする