※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-95C セフティパワーロープ(金具付) TRUSCO 08415321 SP-95C セフティパワーロープ(金具付) TRUSCO 08415321

セフティパワーロープ(金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08415321 品番 SP-95C
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。
主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。
防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。
油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。
高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。

長さ(m)5 ロープ径(Φmm)9 トラスコ品番117-5637 種別両端アイ形 質量(g)580 全長(m)5
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする