NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)
40
35
40
45
50
65
95
100
外径D(Φmm)
90
80
90
100
110
140
200
215
幅B(mm)
23
21
23
25
27
33
45
47
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08415602
品番
6308DDUC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
636
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5300
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
24000
基本定格荷重Cr(N)
40500
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方