NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
35
40
45
50
65
95
100
外径D(Φmm)
110
80
90
100
110
140
200
215
幅B(mm)
27
21
23
25
27
33
45
47
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08415733
品番
6310DDUC3
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
27
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1060
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4300
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
38500
基本定格荷重Cr(N)
62000
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方