NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
65
30
45
60
65
50
55
70
80
85
90
95
100
110
120
160
外径D(Φmm)
140
72
100
130
140
110
120
150
170
180
190
200
215
240
260
340
幅B(mm)
33
19
25
31
33
27
29
35
39
41
43
45
47
50
55
68
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08415846
品番
6313C4
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
33
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
2110
内部すきま予圧記号
C4
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
6000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
60000
基本定格荷重Cr(N)
92500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方