NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
30
25
30
外径D(Φmm)
90
80
90
幅B(mm)
23
21
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08416214
品番
6406C4
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥3,387
販売価格(税別)
¥
3,079
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方