NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
85
25
30
外径D(Φmm)
210
80
90
幅B(mm)
52
21
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08416248
品番
6417C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,900
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
210
幅B(mm)
52
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方