曜日別特売

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)22
外径D(Φmm)39
幅B(mm)9
シールド形状開放形
内容量1個注文コード08416363品番69/22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
内径d(Φmm)22外径D(Φmm)39幅B(mm)9材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする