MP-6839N-100 マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO 08417281 MP-6839N-100 マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO 08417281

マルチキャリー「連結くん」

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08417281 品番 MP-6839N-100
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。

床面高さ(mm)148 質量(kg)3.8 グリーン 用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 適合TYSG-100N トラスコ品番510-0933 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン 車輪径(Φmm)100 タイプキャリー ブレーキ有無なし キャスター(mm)680 キャスター自在車4個 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 騒音値(dB)78 キャスター径(Φmm)100 生産国日本 アズワン品番1-6527-02 特性取っ手付き3ヵ所 荷台寸法(奥行)(mm)680 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08417281
2024-07-20
用途:
荷物の運搬
テクノポリマー株式会社北陸工場アルプス樹脂 様 (製造業)

タイヤが大きく安定しています。
当工場内で段差やコンクリートの凹みなどにも問題なく荷物が移動出来て大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
08417263
2021-05-26
用途:
成形品の運搬
医療・福祉・介護関連業

車輪の転がりもスムーズで連結により多様な使い方が出来て満足です。

対象商品:
08417272
2020-01-27
用途:
材料運搬時
製造業

同様の台車は他からも出ているが、これはキャスター径がφ100と他よりも大きく使いやすい。持ち手がるのも嬉しい。その分価格も少し高いのでもう少し安価になるとありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
08417281
2017-09-19
用途:
商品出荷前に置いておく

軽くて丈夫!!キャスターも軽くてよく動きます。
積み重ねも簡単で、場所をとらない。
ちょっと値が張るが、あえて選びます。
必要なときに必要な大きさの台車がすぐに作れます。
徐々に増えていって10台を超えました。壊れたことはありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする