※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-602 樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO 08417315 MP-602 樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO 08417315 MP-602 樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO 08417315

樹脂製台車ルートバン 2段式

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08417315 品番 MP-602
参考基準価格(税別)¥18,080 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)
天板 再生ポリプロピレン100%
キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)
台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 下段高さ(mm)112 上段高さ(mm)627 車輪径(Φmm)75 質量(kg)6 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) 材質(車輪・金具)ナイロン(再生材100%)・スチール 仕様組立式 トラスコ品番504-2551 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%) グリーン 高さ(mm)112 タイプ2段式タイプ ブレーキ有無なし 全高(mm)627 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%) 均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70) キャスター径(Φmm)75 有効高さ(mm)【下段】500 キャスター種類自在:TYJ-75N、固定:TYK-75N 寸法(長さL×幅W)(mm)600×400 生産国日本 組立時間(目安)2人30分 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08417315
2014-08-17
用途:
組立部品の移動、保管

TOP面の端に多少リブがあるが、転がる物を止められる高さでなく使えない割に、
支柱用の化粧ナットは高さがあって邪魔。
支柱も細いせいか、グラつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする