※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-500  O 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO 08417394 MP-500  O 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO 08417394 MP-500  O 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO 08417394

樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08417394 品番 MP-500 O
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。

用途
事務所内の資料の移動時に
工場内での資材の運搬に
荷台寸法(mm)500×370 床面高さ(mm)112 質量(kg)2.5 オレンジ 仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所) 適合TYJ-75N(自在)、TYK-75N(固定) トラスコ品番504-2518 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)370 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 生産国日本 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
運搬用としてご利用ください。荷物を載せたまま保管されると破損や変形の原因となります。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする