※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
荷台寸法(mm)600×400
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)600
注文コード08417412
品番MPE-600
参考基準価格(税別)¥10,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。
堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。
持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。
表面にはほこりが付着しません。