※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPE-600J 帯電防止性ルートバン オール自在車 TRUSCO 08417446 MPE-600J 帯電防止性ルートバン オール自在車 TRUSCO 08417446

帯電防止性ルートバン オール自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08417446 品番 MPE-600J
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。
堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。
持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。
表面にはほこりが付着しません。

材質/仕上
持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω〜10Ω
6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω〜10Ω
エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)
荷台寸法(mm)600×400 床面高さ(mm)112 質量(kg)3.4 用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 トラスコ品番274-3655 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)400 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする