導電性ルートバン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)500×370 荷台寸法(幅)(mm)370 荷台寸法(奥行)(mm)500 注文コード08417473 品番MPD-500
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は荷台寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。
堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。
導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。

用途
IC整理箱の運搬に。
プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。
材質/仕上
導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]〜10Ω[[*4]]
導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]〜10Ω[[*4]]
エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)
荷台寸法(mm)500×370 床面高さ(mm)112 質量(kg)2.6 トラスコ品番274-3582 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)370 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする