※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPD-600J 導電性ルートバンオール自在 TRUSCO 08417491 MPD-600J 導電性ルートバンオール自在 TRUSCO 08417491

導電性ルートバンオール自在

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08417491 品番 MPD-600J
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。
堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。
導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。

用途
IC整理箱の運搬に。
プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。
材質/仕上
導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]〜10Ω[[*4]]
導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]〜10Ω[[*4]]
エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)
荷台寸法(mm)600×400 床面高さ(mm)112 質量(kg)3.2 トラスコ品番274-3612 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)400 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする