TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
小型樹脂台車「こまわり君」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08417516
品番
MP-6039 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量4.28kg。女性でも片手で持ち運びできます。
板のみ再生PP100%使用。環境に配慮した商品です。
持ち運びしやすい取手穴が3ヶ所付いています。
用途
事務所などでの資料の運搬に。
家庭でのゴミ出し。
キャンプ時の荷物の運搬に。
使用キャスター
自在:TYE-75RH
固定:TYER-75RH
床面高さ(mm)
125
質量(kg)
4.28
仕様
自在2個、固定2個
トラスコ品番
511-8417
材質
樹脂
色
ブラック
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
材質(キャスター)
ゴム
均等荷重(kg)
100
天板寸法(mm)
600×390
押手高さ(mm)
788
荷台寸法(mm)
600×390
ハンドル高さ(mm)
788
キャスター径(Φmm)
75
材質(天板)
再生ポリプロピレン 100%
取付ピッチ(mm)
56×28(自在車輪・固定車輪共通)
特性
環境配慮商品(リサイクル材使用など)、超軽量、取手穴3ヶ所付
材質(荷台)
樹脂
注意
※ハンドルを起こしての使用の際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08417516
MP-6039 BK
09215884
P-ミニ
プラミニ
石川製作所
1台
¥
6,598
税込
¥
7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)