MP-6039  P 小型樹脂台車「こまわり君」 TRUSCO 08417534

小型樹脂台車「こまわり君」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08417534 品番MP-6039 P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超軽量4.28kg。女性でも片手で持ち運びできます。
板のみ再生PP100%使用。環境に配慮した商品です。
持ち運びしやすい取手穴が3ヶ所付いています。

用途
事務所などでの資料の運搬に。
家庭でのゴミ出し。
キャンプ時の荷物の運搬に。
使用キャスター
自在:TYE-75RH
固定:TYER-75RH
床面高さ(mm)125 質量(kg)4.28 仕様自在2個、固定2個 トラスコ品番511-8425 材質樹脂 ピンク 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)100 天板寸法(mm)600×390 押手高さ(mm)788 荷台寸法(mm)600×390 ハンドル高さ(mm)788 キャスター径(Φmm)75 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 取付ピッチ(mm)56×28(自在車輪・固定車輪共通) 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、超軽量、取手穴3ヶ所付 材質(荷台)樹脂
注意
※ハンドルを起こしての使用の際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08417534 MP-6039 P 09215884 P-ミニ プラミニ 石川製作所 プラミニ 石川製作所 1台 6,598 税込7,258 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする