荷台寸法(mm)450×300
床面高さ(mm)106
質量(kg)2.5
仕様完成品
適合TYJ-75N(自在)
トラスコ品番505-7426
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)300
板厚(mm)15
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
生産国日本
取付ピッチ(mm)55×42
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)450
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在