TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08417753
品番
PCG-3045
参考基準価格(税別)
¥11,910
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
荷台寸法(mm)
450×300
床面高さ(mm)
109
質量(kg)
3
仕様
組立式
トラスコ品番
511-6619
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
TYSG-75N(自在ナイロン)
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
300
板厚(mm)
18
組立時間
1人20分
取付ピッチ(mm)
55×42
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
450
騒音対策
あり
材質(荷台)
木製合板
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在