PC-4560 平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 自在 木製合板 08417787

平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)600×450 荷台寸法(幅)(mm)450 荷台寸法(奥行)(mm)600 注文コード08417787 品番PC-4560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,080
この商品は荷台寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。
ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。

荷台寸法(mm)600×450 床面高さ(mm)106 質量(kg)3.7 仕様完成品 トラスコ品番505-7523 材質木製 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 材質(キャスター)再生ナイロン 100% 均等荷重(kg)100 使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 荷台寸法(幅)(mm)450 板厚(mm)15 取付ピッチ(mm)55×42 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする