平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08417796 品番 PC-4590
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。
ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。

荷台寸法(mm)900×450 床面高さ(mm)115 質量(kg)7.2 仕様完成品 適合TYJ-75N(自在) トラスコ品番505-7507 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)450 板厚(mm)24 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 生産国日本 取付ピッチ(mm)55×42 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
木製の為、ロットによっては色目が多少違ってくることがあります。あらかじめご了承ください。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする