平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08417805 品番 PCG-4545
参考基準価格(税別)¥13,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。

荷台寸法(mm)450×450 床面高さ(mm)109 質量(kg)3.3 仕様組立式 トラスコ品番511-6678 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)450 板厚(mm)18 組立時間1人20分 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)450 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする