合板製平台車プティカルゴ ゴム車

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08417884 品番 PC-3045G
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。

荷台寸法(mm)450×300 床面高さ(mm)106 質量(kg)2.5 トラスコ品番507-8741 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)300 板厚(mm)15 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)450 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08417893
2021-03-28
用途:
細い通路を荷物載せて運ぶ目的
卸売・小売業

板が弱く、割れやすい。板を重ねて均等荷重をかけるか、台車を増やすかしたほうが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする