TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
(1件のレビュー)
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08417936
品番
PCG-6090G
参考基準価格(税別)
¥28,430
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
118
質量(kg)
11.3
トラスコ品番
511-6741
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
600
板厚(mm)
27
取付ピッチ(mm)
55×42
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
900
騒音対策
あり
材質(荷台)
木製合板
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在