FCD-4050 コンテナ台車 TRUSCO 08418033 FCD-4050 コンテナ台車 TRUSCO 08418033 FCD-4050 コンテナ台車 TRUSCO 08418033

コンテナ台車

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08418033 品番 FCD-4050
参考基準価格(税別)¥10,220 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます

材質
コーナー:ポリプロピレン
バー:スチール
キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
荷台寸法(幅)(mm)414〜514 荷台寸法(奥行)(mm)514〜614 トラスコ品番512-5227 質量(kg)4.5 有効寸法(幅)(mm)395〜495 用途各種コンテナの運搬 仕様組立式 高さ(mm)156 材質(車輪)ナイロン 耐荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 取付穴ピッチ(mm)55×42 有効寸法(奥行)(mm)495〜595 材質(連結バー)スチール 材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-15
用途:
食品工場
製造業

組み立てに問題があったのか、すぐに破損した。
試しで1台購入だったので、被害はその分だけだったが、組み立て時の説明書など注意事項が欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
08418006
2021-01-04
用途:
食品用バットの移動
製造業

荷物のサイズに応じて大きさを調整できるのが魅力で購入しました。が、最初に適当なサイズに組み立てるのに一苦労。6台一気にあるもんじゃありませんね。
でも頑丈なので満足しております。

対象商品:
08418006
2019-11-01
用途:
毎週の礼拝に必要なものを出し入れする時。
[罪人の友]主イエス・キリスト教会 様 (サービス業)

スムーズに動き助かります、物自体がしっかりしていて、若干重い、

対象商品:
08418067
2018-05-16
用途:
工場

女性の私でも簡単に組み立てることができ満足しています。重い物を運ぶときに便利かなと思い購入しました。が、台車に乗せているときに動きがあるので少し安定していません。ストッパー付だったらいいな。

1人が参考にしています
対象商品:
08417997
2017-10-16
用途:
食品番重の移動
製造業

安定性があり、使いやすい。大きさを変えることができる点もよい

対象商品:
08417981
2013-12-17
用途:
コンテナ(S−12)用の台車
個人のお客様

タイヤもしっかりしていて強度的にも問題ないかと思いました。1台でピス止め16ヶ所と20台も買ったので組み立てにすごく時間がかかりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする