※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCD6-4060 伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) TRUSCO 08418103 FCD6-4060 伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) TRUSCO 08418103

伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08418103 品番 FCD6-4060
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。

キャスター径(Φmm)
固定:65
自在:75
有効寸法(幅)(mm)395〜495 有効寸法(奥行)(mm)595〜695 トラスコ品番512-5308 質量(kg)6.1 仕様組立式 高さ(mm)156 材質(車輪)ナイロン タイプスチール6輪タイプ 耐荷重(kg)400 キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)414〜514 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)614〜714 材質(連結バー)スチール 材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319116
2024-03-14
用途:
ロッカーの台車
農・林・水産業

移動式ロッカーに改造して、スペースの有効利用に活用してる。ロック車輪がついていると更にいい。

対象商品:
37319134
2022-10-18
用途:
機械の破損した車輪の代わりに使用
有限会社 福ひろ 様 (製造業)

組み立て説明書はありませんでしたが滞りなく組み立てられました。
TRUSCOさんのコンテナはとても頑丈でコスパ最高です。

対象商品:
08418112
2022-09-20
用途:
什器移動
株式会社イクミママ 様 (飲食業)

全く壊れず、直線移動はスムーズです。

真ん中の車輪が前後しか動かないので、方向転嫁は大変です

車輪がプラスチックなので、とてもうるさいです

対象商品:
08418094
2022-11-08
用途:
重量物の運搬
製造業

組み立てに思ったより時間がかかりました。商品は使いやすくて問題ないです。

対象商品:
08418137
2019-06-13
用途:
デジタルアソートオリコン置き。
株式会社湧川商会 様 (卸売・小売業)

出荷を行う場合カゴ車を利用していましたが、良い大きさなので作業完了後の片付けが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする