TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
連結バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
10mmピッチで片側9個の調節穴が開いています。
トラスコ品番
512-5138
注文コード
08418191
品番
FCD-40
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
294
質量(g)
114
トラスコ品番
512-5138
仕様
10mmピッチで片側9個の調節穴が開いています。
材質
スチール
穴ピッチ(mm)
10