※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-1T 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO 08418356 D-1T 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO 08418356

平台車 ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08418356 品番 D-1T
参考基準価格(税別)¥10,870 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

溶接構造で堅牢です。
標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。
ご要望に応じて別注製作いたします。
静音キャスター仕様の別注もします。

積載面寸法(mm)630×400 トラスコ品番509-2264 幅(mm)400 質量(kg)4.5 奥行(mm)630 均等荷重(kg)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする