TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイルゴム車130mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08419503
品番
TYNRJB-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,820
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
材質/仕上
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(75×75)
取付高(mm)
177
用途
屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
トラスコ品番
278-2529
穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08419503
TYNRJB-130
89613806
TYNRJB-130A
プレス製ナイロンホイールゴムキャスター
TRUSCO
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)